Uitvoering: met centrumsnijder.
Toepassing: te gebruiken voor het frezen van spiebanen en spiegleuven, Ø-tolerantie e8 voor passing P9.
€ 16,35/ stukexcl. btw
€ 19,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Spiebaanfrees |
Max. werklengte | 7 mm |
Asdiameter | 6 mm |
Totale lengte | 51 mm |
DIN-norm | 327 |
Kopdiameter | 4 mm |