Eriks
FORMAT

FORMAT Langgatfrees DIN327 HSSE-PM TiALN type DK 3mm

  • ERIKS:23107905
  • Fabrikant:4317784360319
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Langgatfrees (spiebaanfrees), 2 snijkanten, HSS-E-PM, TiAIN-coating

Uitvoering: met centrumsnijder.

Toepassing: te gebruiken voor het frezen van spiebanen en spiegleuven, Ø-tolerantie e8 voor passing P9.



De HSS-E PM onderscheidt zich door zijn grote taaiheid (grotere randstabiliteit, slijtvaster) en een langere levensduur.
Kan goed worden gebruikt bij instabiele snijomstandigheden.
Opslaan in lijst

€ 16,35/ stukexcl. btw

€ 19,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Spiebaanfrees
Max. werklengte
5 mm
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
49 mm
DIN-norm
327
Kopdiameter
3 mm