Eriks
FORMAT

FORMAT Langgatfrees DIN327 HSSCo8 type N vorm D 3,5mm

  • ERIKS:23107924
  • Fabrikant:4317784360500
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Langgatfrees (spiebaanfrees), aluminium

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.

Toepassing: te gebruiken voor induiken, groeven- en omtrekfrezen.
Opslaan in lijst

€ 11,06/ stukexcl. btw

€ 13,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Spiebaanfrees
Max. werklengte
10 mm
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
50 mm
DIN-norm
327
Kopdiameter
35 mm