Eriks
FORMAT

FORMAT Langgatfrees DIN327 HSSCo8 type N vorm D 18mm

  • ERIKS:23107940
  • Fabrikant:4317784360661
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Langgatfrees (spiebaanfrees), aluminium

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.

Toepassing: te gebruiken voor induiken, groeven- en omtrekfrezen.
Opslaan in lijst

€ 33,14/ stukexcl. btw

€ 40,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Spiebaanfrees
Max. werklengte
32 mm
Asdiameter
16 mm
Totale lengte
79 mm
DIN-norm
327
Kopdiameter
18 mm