Eriks
FORMAT

FORMAT Langbektang DIN/ISO5745 vorm1 vlak VDE 160mm

  • ERIKS:23071969
  • Fabrikant:4317784210584
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VDE-langbektang

Uitvoering: DIN ISO 5745. In olie gehard en getemperd. Kop verchroomd, lange, vlakke bekken, grijpvlakken getand, grepen bekleed met meercomponenten-kunststof, geïsoleerd tot 1000 V, volgens IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/deel 201.



Van speciaal gereedschapsstaal.

Opslaan in lijst

€ 22,84/ stukexcl. btw

€ 27,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Lengte
160 mm
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Greepuitvoering
2-componenten
VDE getest
Ja