Eriks
FORMAT

FORMAT Langbektang DIN/ISO5745 met 2-componentengrepen 160mm

  • ERIKS:23073200
  • Fabrikant:4317784120371
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Langbektang, kop verchroomd

Uitvoering: DIN ISO 5745. In olie gehard en getemperd. Kop verchroomd, lange, vlakke bekken, grijpvlakken getand, grepen bekleed met meercomponenten-kunststof.



Van speciaal gereedschapsstaal.

Opslaan in lijst

€ 19,43/ stukexcl. btw

€ 23,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Lengte
160 mm
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
VDE getest
Nee