Eriks
FORMAT

FORMAT Landmeter staal 50mx13mm

  • ERIKS:12596548
  • Fabrikant:4317784504355
Image 1
Landmetermeetlint FORMAT van gehard verenstaal

Uitvoering: schokbestendig frame van aluminium met schuin geplaatst, kunststof handvat en rubberen anti-slipnoppen, goed hanteerbaar door het grote, aan beide zijden te bevestigen draaihendeltje met 2-voudig kogelgelagerd krukmechanisme en blokkeerstand. Meetbegin ca. 10 cm na de eindfitting.



Band van gehard verenstaal, wit gelakt met zwarte, doorlopende mm-verdeling en rode meteraanduidingen. Ter bescherming tegen slijtage is de band met blanke lak afgewerkt.

Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Lengte
50 m
Breedte
13 mm