Eriks
FORMAT

FORMAT Landmeter polyamide 20mx13mm

  • ERIKS:23422725
  • Fabrikant:4317784098601
Image 1
Rolmaat FORMAT van polyamide gecoat staal

Uitvoering: schokbestendig frame van aluminium met schuin geplaatst, kunststof handvat en rubberen anti-slipnoppen, goed hanteerbaar door het grote, aan beide zijden te bevestigen draaihendeltje met 2-voudig kogelgelagerd krukmechanisme en blokkeerstand. Meetbegin ca. 10 cm na de eindfitting.



Band van zeer flexibel, knikvast, weerbestendig en met polyamide gecoat verenstaal, geel gelakt met zwarte, doorlopende mm-verdeling en rode meteraanduidingen. Bestand tegen logen, zoutoplossingen, vetten, oliën en verdunde zuren.

Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Lengte
20 m
Breedte
13 mm