Eriks
FORMAT

FORMAT Landmeter glasvezel 30mx13mm

  • ERIKS:23422735
  • Fabrikant:4317784098588
Image 1
Meetlint FORMAT van glasvezelversterkte kunststof

Uitvoering: schokbestendig frame van aluminium met schuin geplaatst, kunststof handvat en rubberen anti-slipnoppen, goed hanteerbaar door het grote, aan beide zijden te bevestigen draaihendeltje met 2-voudig kogelgelagerd krukmechanisme en blokkeerstand. Meetbegin ca. 10 cm na de eindfitting.



Band van zeer flexibele, glasvezelversterkte kunststof, geel met eenzijdige, zwarte cm-schaalverdeling en rode meteraanduidingen. In droge condities niet stroomgeleidend.

Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Lengte
30 m
Breedte
13 mm