Eriks
FORMAT

FORMAT Lamellenslijper Schacht-Ø 6mm 20x10mmK120

  • ERIKS:14568757
  • Fabrikant:4317784634038
Image 1
Slijpwaaier voor het bewerken van staal, hout en kunststof

Uitvoering: korund-lamellen (A). Agressieve uitvoering, in kunstharsbinding uiterst stevig met de 6 mm-spanschacht verbonden.

Toepassing: universeel product voor staalbewerking, tevens beperkt geschikt voor bewerking van hout en kunststof. Ideaal voor lijstwerk en modelbouw, evenals voor container- en apparatenbouw.



20 x 10 mm. Aanbev. 15500 min-1, max. 38150 min-1.

Opslaan in lijst

€ 2,39/ stukexcl. btw

€ 2,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT