Eriks
FORMAT

FORMAT Lamellenschijf met kunstharsbinding gewelfd 125mm K60

  • ERIKS:23428813
  • Fabrikant:4317784282826
Image 1
Lamellenschijf voor roestvrijstaalbewerking, zirkoonkorund, Ø 125 mm, 6° gewelfd

Uitvoering: zirkoonkorund-lamellen (ZA) met multi-binding. Zeer agressieve afname, kunstharsgebonden, slijphoek 6°.Vervaardigd zonder toevoegingen van ijzer-, zwavel- en chloorhoudende vulstoffen. Asgat 22,23 mm.

Toepassing: speciaal product voor roestvrijstaalbewerking, tevens beperkt geschikt voor bewerking van staal. Door de welving bijzonder geschikt voor randen en lasnaden, koele schuurwerking.

Opslaan in lijst

€ 5,36/ stukexcl. btw

€ 6,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Geschikt voor RVS
Ja