Eriks
FORMAT

FORMAT Lamellenschijf met kunstharsbinding 115mm K60

  • ERIKS:12532237
  • Fabrikant:4317784509695
Image 1
Lamellenschijf voor roestvrijstaalbewerking, keramiekkorrel, Ø 115 mm, gewelfd

Uitvoering: keramiek-korund met multi-binding. Zeer agressieve afname, kunstharsgebonden, slijphoek 6°.Vervaardigd zonder toevoegingen van ijzer-, zwavel- en chloorhoudende vulstoffen. Asgat 22,23 mm.

Toepassing: speciaal product voor roestvrijstaalbewerking. Bijzonder geschikt voor rand- en lasnaadbewerking.

Opslaan in lijst

€ 4,95/ stukexcl. btw

€ 5,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Geschikt voor RVS
Ja