Eriks
FORMAT

FORMAT Lamellenschijf glasweefsel recht 115mm K80

  • ERIKS:23151538
  • Fabrikant:4317784101592
Image 1
Lamellenschijf, universeel, Ø 115 mm, recht

Uitvoering: zirkoonkorund-lamellen (ZA). Agressieve afname, kunstharsgebonden, vlakke schijf. Asgat 22,23 mm.

Toepassing: universeel product voor staal- en roestvrijstaalbewerking. Door de rechte uitvoering ideaal voor afvlakken en vlakschuren.

Opslaan in lijst

€ 3,55/ stukexcl. btw

€ 4,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Geschikt voor metaal
Ja
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor wasbeton
Ja