Eriks
FORMAT

FORMAT Lamellenschijf 6 grad. gewelfd 180mm K40

  • ERIKS:23428805
  • Fabrikant:4317784102179
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Lamellenschijf, standaard, Ø 180 mm, 6° gewelfd

Uitvoering: zirkoonkorund-lamellen (ZA). Agressieve afname, kunstharsgebonden, slijphoek 6º.Vervaardigd zonder toevoegingen van ijzer-, zwavel- en chloorhoudende vulstoffen. Asgat 22,23 mm.

Toepassing: universeel product voor staal- en roestvrijstaalbewerking. Door de geringe welving bijzonder geschikt voor randen en lasnaden en voor het afvlakken en vlakschuren.

Opslaan in lijst

€ 7,80/ stukexcl. btw

€ 9,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Geschikt voor metaal
Ja
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor wasbeton
Ja