Eriks
FORMAT

FORMAT Lamellenschijf 12 grad. gewelfd 125mm K80

  • ERIKS:23151604
  • Fabrikant:4317784340120
Image 1
Lamellenschijf, zirkoon-korund, Ø 125 mm, 12° gewelfd

Uitvoering: zirkoon-korund lamellen (ZA). Heavy-duty uitvoering, in zeer sterke kunstharsbinding met de op 12° gewelfde glasvezelschijf verbonden. Asgat 22,23 mm.

Toepassing: geschikt voor kantslijpen en lasnaadbewerking.

Opslaan in lijst

€ 3,73/ stukexcl. btw

€ 4,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT