Uitvoering: 100% natuurlijk vilt op een glasweefselsteunschijf. Dankzij de lamellen past de schijf zich perfect aan de contour van het te bewerken werkstuk aan en geeft de polijstpasta gelijkmatig vrij. Daardoor vermindert de thermische belasting.
Toepassing: voor het verwijderen van kleine oneffenheden en krassen en het creëren van een decoratieve finish in één stap. Ook geschikt ter voorbereiding van een oppervlak voor hoogglans-polijsten. Voor gebruik op elektronisch geregelde haakse slijpers en haakse polijstmachines. Aanbev. omtreksnelheid ca. 10 m/s.
Gecombineerd met schuurvlies, voor een glanzend gesatineerd oppervlak. Geoptimaliseerd voor gebruik op gewelfde werkstukken.
€ 28,68/ stukexcl. btw
€ 34,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150