Eriks
FORMAT

FORMAT Lamellensch. combi 125mm viltschuurlinnen

  • ERIKS:14568755
  • Fabrikant:4317784619028
Image 1
Combi-vilt-waaierschijf

Uitvoering: 100% natuurlijk vilt op een glasweefselsteunschijf. Dankzij de lamellen past de schijf zich perfect aan de contour van het te bewerken werkstuk aan en geeft de polijstpasta gelijkmatig vrij. Daardoor vermindert de thermische belasting.

Toepassing: voor het verwijderen van kleine oneffenheden en krassen en het creëren van een decoratieve finish in één stap. Ook geschikt ter voorbereiding van een oppervlak voor hoogglans-polijsten. Voor gebruik op elektronisch geregelde haakse slijpers en haakse polijstmachines. Aanbev. omtreksnelheid ca. 10 m/s.



Gecombineerd met schuurlinnen, voor een mat gesatineerd oppervlak. Geoptimaliseerd voor gebruik op rechte, vlakke oppervlakken.

Opslaan in lijst

€ 28,68/ stukexcl. btw

€ 34,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT