Eriks
FORMAT

FORMAT Lamellen vliesstift Schacht-Ø 6mm 60x30mm A/O middel

  • ERIKS:14568744
  • Fabrikant:4317784634496
Image 1
Vlies-lamellenslijpborstel

Uitvoering: kunstharsgebonden keramiek-bestrooiing (CO-COOL). Uiterst agressief schuurvermogen, effectief bij hoge aandrukkracht en zorgt voor uitstekende materiaalafdracht. Koele schuurwerking, geen vollopen van het gereedschap. Hoogste afdracht bij lange levensduur. Met 6 mm-spanschacht.

Toepassing: voor aluminium, staal en roestvrijstaal. Voor agressief slijpen met optimaal afdrachtvermogen van harde, taaie en slecht warmte geleidende materialen.



60 x 30 mm. Max. 11500 min-1.

Opslaan in lijst

€ 8,12/ stukexcl. btw

€ 9,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT