Eriks
FORMAT

FORMAT Kruiskopschroevendraaier VDE gr1x80mm

  • ERIKS:23078858
  • Fabrikant:4317784093507
Image 1
VDE-schroevendraaier voor kruiskop PH

Uitvoering: van hooggelegeerd speciaal staal. Met ronde, geïsoleerde steel. Greep en blad geïsoleerd tot 1000 V conform IEC 60900, DIN EN 60900. Tevens beschikken de schroevendraaiers over een markering op de kop met type en maat.



Met speciale coating voor hoger aanhaalmoment en betere pasnauwkeurigheid. Met Kraftkant®-greep, ergonomisch, met geïntegreerde zachte zones en wegrolbeveiliging.

Opslaan in lijst

€ 3,90/ stukexcl. btw

€ 4,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Aandraaivoorziening
Phillips
Grootte
1
VDE getest
Ja