Uitvoering: van temperstaal C 60, in olie gehard en ontlaten. Kop gepolijst, spits toelopende bekken met gefreesde groef voor het vasthouden en trekken van nagels, stiften etc. evenals grijpzones voor vlakke en ronde materialen. Max. 30% krachtsbesparing door verbeterde hefboomverhoudingen ten opzichte van normale combinatietangen van dezelfde lengte, daardoor geschikt voor alle draden, ook pianodraad en zeer zware, langdurige belasting. Handgrepen met meercomponentenhulzen van kunststof.
Toepassing: ideaal voor werkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen en als veelzijdig hulpmiddel voor onderweg.
Geïsoleerd tot 1000 V volgens IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/deel 201.
€ 40,03/ stukexcl. btw
€ 48,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150