Eriks
FORMAT

FORMAT Krachtpunttang MIG met 2-comp.mantel 200mm

  • ERIKS:14568712
  • Fabrikant:4317784632263
Image 1
Kracht-combinatiepunttang

Uitvoering: van temperstaal C 60, in olie gehard en ontlaten. Kop gepolijst, spits toelopende bekken met gefreesde groef voor het vasthouden en trekken van nagels, stiften etc. evenals grijpzones voor vlakke en ronde materialen. Max. 30% krachtsbesparing door verbeterde hefboomverhoudingen ten opzichte van normale combinatietangen van dezelfde lengte, daardoor geschikt voor alle draden, ook pianodraad en zeer zware, langdurige belasting. Handgrepen met meercomponentenhulzen van kunststof.

Toepassing: ideaal voor werkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen en als veelzijdig hulpmiddel voor onderweg.

Opslaan in lijst

€ 33,88/ stukexcl. btw

€ 40,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT