Eriks
FORMAT

FORMAT Krachtpunttang MIG met 2-comp.mantel 160mm VDE

  • ERIKS:14568707
  • Fabrikant:4317784632270
Image 1
VDE-kracht-combinatiepunttang

Uitvoering: van temperstaal C 60, in olie gehard en ontlaten. Kop gepolijst, spits toelopende bekken met gefreesde groef voor het vasthouden en trekken van nagels, stiften etc. evenals grijpzones voor vlakke en ronde materialen. Max. 30% krachtsbesparing door verbeterde hefboomverhoudingen ten opzichte van normale combinatietangen van dezelfde lengte, daardoor geschikt voor alle draden, ook pianodraad en zeer zware, langdurige belasting. Handgrepen met meercomponentenhulzen van kunststof.

Toepassing: ideaal voor werkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen en als veelzijdig hulpmiddel voor onderweg.



Geïsoleerd tot 1000 V volgens IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/deel 201.

Opslaan in lijst

€ 32,70/ stukexcl. btw

€ 39,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT