Uitvoering: DIN ISO 5746. Van speciaal gereedschapsstaal in olie gehard en getemperd. Kop verchroomd, bekken met grijpzones voor vlak en rond materiaal. Grepen bekleed met meercomponenten-kunststof, geïsoleerd tot 1000 V, volgens IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/deel 201.
Snijkanten extra lang en extra inductief gehard (64 HRC). 30% krachtsbesparing door verbeterde overbrengingsverhouding ten opzichte van combinatietangen van dezelfde lengte.
€ 30,85/ stukexcl. btw
€ 37,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150