Eriks
FORMAT

FORMAT Krachtcombinatietang VDE MIG met meercomponenten-grepen 160mm

  • ERIKS:14568701
  • Fabrikant:4317784632331
Image 1
VDE-kracht-combinatietang

Uitvoering: DIN ISO 5746. Van speciaal gereedschapsstaal in olie gehard en getemperd. Kop verchroomd, bekken met grijpzones voor vlak en rond materiaal. Grepen bekleed met meercomponenten-kunststof, geïsoleerd tot 1000 V, volgens IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/deel 201.



Snijkanten extra lang en extra inductief gehard (64 HRC). 30% krachtsbesparing door verbeterde overbrengingsverhouding ten opzichte van combinatietangen van dezelfde lengte.

Opslaan in lijst

€ 27,84/ stukexcl. btw

€ 33,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT