Eriks
FORMAT

FORMAT Krachtcombinatietang MIG met meercomponenten-grepen 200mm

  • ERIKS:14568700
  • Fabrikant:4317784632324
Image 1
Kracht-combinatietang

Uitvoering: DIN ISO 5746. Van speciaal gereedschapsstaal in olie gehard en getemperd. Kop gepolijst, bekken met grijpzones voor vlak en rond materiaal. Snijkanten extra inductief gehard (63 HRC) en met hoge krachtversterking, 35% krachtsbesparing door verbeterde krachtoverbrenging ten opzichte van normale combinatietangen van dezelfde lengte, daardoor geschikt voor alle draadsoorten, ook pianodraad en zwaar continu gebruik. Grepen bekleed met meercomponenten-kunststof.



Snijkanten extra lang en extra inductief gehard (64 HRC). 30% krachtsbesparing door verbeterde overbrengingsverhouding ten opzichte van combinatietangen van dezelfde lengte.

Opslaan in lijst

€ 30,18/ stukexcl. btw

€ 36,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT