Uitvoering: DIN ISO 5746. Van speciaal gereedschapsstaal in olie gehard en getemperd. Kop gepolijst, bekken met grijpzones voor vlak en rond materiaal. Snijkanten extra inductief gehard (63 HRC) en met hoge krachtversterking, 35% krachtsbesparing door verbeterde krachtoverbrenging ten opzichte van normale combinatietangen van dezelfde lengte, daardoor geschikt voor alle draadsoorten, ook pianodraad en zwaar continu gebruik. Grepen bekleed met meercomponenten-kunststof.
Snijkanten extra lang en extra inductief gehard (64 HRC). 30% krachtsbesparing door verbeterde overbrengingsverhouding ten opzichte van combinatietangen van dezelfde lengte.
€ 24,51/ stukexcl. btw
€ 29,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150