Eriks
FORMAT

FORMAT Kracht-zijsnijtang VDE verchroomd 200mm

  • ERIKS:23073223
  • Fabrikant:4317784120333
Image 1
VDE-krachtzijsnijtang

Uitvoering: DIN ISO 5749. In olie gehard en getemperd. Kop verchroomd, snijkanten extra inductief gehard (64 HRC). Geïsoleerd tot 1000 V, volgens IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/deel 201.

Van speciaal staal, met openingsveer. Grepen bekleed met meercomponentenkunststof.

Opslaan in lijst

€ 38,05/ stukexcl. btw

€ 46,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Lengte
200 mm
VDE getest
Ja