Eriks
FORMAT

FORMAT Kracht-zijsnijtang gepolijst met 2-componentengrepen 200mm

  • ERIKS:23073335
  • Fabrikant:4317784345477
Image 1
Kracht-zijsnijtang, kop gepolijst

Uitvoering: DIN ISO 5749. In olie gehard en getemperd. Kop gepolijst, snijkanten extra inductief gehard (64 HRC), grepen bekleed met meercomponenten-kunststof.



Van speciaal staal. 25% krachtsbesparing door verbeterde krachtoverbrenging ten opzichte van normale zijsnijtangen van dezelfde lengte.

Opslaan in lijst

€ 29,73/ stukexcl. btw

€ 35,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Lengte
200 mm
Geïsoleerd
Ja
VDE getest
Nee