Eriks
FORMAT

FORMAT Kracht-zijsnijtang gepolijst met 2-componentengrepen 180mm

  • ERIKS:23073334
  • Fabrikant:4317784345460
Image 1
Kracht-zijsnijtang, kop gepolijst

Uitvoering: DIN ISO 5749. In olie gehard en getemperd. Kop gepolijst, snijkanten extra inductief gehard (64 HRC), grepen bekleed met meercomponenten-kunststof.



Van speciaal staal. 25% krachtsbesparing door verbeterde krachtoverbrenging ten opzichte van normale zijsnijtangen van dezelfde lengte.

Opslaan in lijst

€ 25,25/ stukexcl. btw

€ 30,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Lengte
180 mm
Geïsoleerd
Ja
VDE getest
Nee