Eriks
FORMAT

FORMAT Kracht-zijsnijtang DIN5238A met 2-componentengrepen 180mm

  • ERIKS:23073226
  • Fabrikant:4317784099080
Image 1
Kracht-zijsnijtang

Uitvoering: DIN ISO 5749. In olie gehard en getemperd. Kop verchroomd, snijkanten extra inductief gehard (64 HRC), grepen bekleed met meercomponenten-kunststof.



Van speciaal staal, kop verchroomd. 35% krachtsbesparing door verbeterde krachtoverbrenging ten opzichte van normale zijsnijtangen van dezelfde lengte.

Opslaan in lijst

€ 27,72/ stukexcl. btw

€ 33,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Lengte
180 mm