Eriks
FORMAT

FORMAT Korte trapboor HSS kerngat 90grad. M4

  • ERIKS:23408970
  • Fabrikant:4317784267465
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Korte getrapte boor 90° voor tapgaten

Uitvoering: verzinkhoek 90°.

Toepassing: voor tapgaten volgens DIN 336, deel 1 en vrij verzinken 90° overeenkomstig doorlopende gaten volgens DIN EN 20273. Vooral geschikt voor gebruik op CNC- c.q. NC-machines.

Opslaan in lijst

€ 15,36/ stukexcl. btw

€ 18,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Snijlengte
24 mm
Totale lengte
58 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1897
Type
Trapboor
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS