Uitvoering: verzinkhoek 90°.
Toepassing: voor tapgaten volgens DIN 336, deel 1 en vrij verzinken 90° overeenkomstig doorlopende gaten volgens DIN EN 20273. Vooral geschikt voor gebruik op CNC- c.q. NC-machines.
€ 33,67/ stukexcl. btw
€ 40,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Snijlengte | 54 mm |
Totale lengte | 107 mm |
Uitvoering | Profielgeslepen |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 1897 |
Type | Trapboor |
Tophoek | 118 ° |
Materiaal | HSS |