Eriks
FORMAT

FORMAT Korte trapboor HSS doorlopende gaten 90grad.M6

  • ERIKS:23408966
  • Fabrikant:4317784267427
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Korte getrapte boor 90° voor doorlopende gaten

Uitvoering: verzinkhoek 90°, fijn.

Toepassing: voor doorlopende schroefgaten volgens DIN EN 20273 en verzonken schroefkoppen 90°. Vorm A en B volgens DIN 74, deel 1. Voor schroeven volgens DIN 963 en DIN 964. Vooral geschikt voor gebruik op CNC- c.q. NC-machines.

Opslaan in lijst

€ 26,58/ stukexcl. btw

€ 32,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Snijlengte
47 mm
Totale lengte
95 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1897
Type
Trapboor
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS