Uitvoering: verzinkhoek 90°, fijn.
Toepassing: voor doorlopende schroefgaten volgens DIN EN 20273 en verzonken schroefkoppen 90°. Vorm A en B volgens DIN 74, deel 1. Voor schroeven volgens DIN 963 en DIN 964. Vooral geschikt voor gebruik op CNC- c.q. NC-machines.
€ 46,12/ stukexcl. btw
€ 55,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Snijlengte | 64 mm |
Totale lengte | 127 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 1897 |
Type | Trapboor |
Tophoek | 118 ° |
Materiaal | HSS |