Uitvoering: verzinkhoek 180°, middel.
Toepassing: voor doorlopende schroefgaten volgens DIN EN 20273 en verzonken schroefkoppen 180°. Vorm H, J en K volgens DIN 84, DIN 912, DIN 6912, DIN 7513 en DIN 7984. Vooral geschikt voor gebruik op CNC- c.q. NC-machines.
€ 21,30/ stukexcl. btw
€ 25,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Snijlengte | 37 mm |
Totale lengte | 79 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 1897 |
Type | Trapboor |
Tophoek | 118 ° |
Materiaal | HSS |