Eriks
FORMAT

FORMAT Korte trapboor HSS doorlopende gaten 180grad. M10

  • ERIKS:23408981
  • Fabrikant:4317784267571
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Korte getrapte boor 180° voor doorlopende gaten

Uitvoering: verzinkhoek 180°, middel.

Toepassing: voor doorlopende schroefgaten volgens DIN EN 20273 en verzonken schroefkoppen 180°. Vorm H, J en K volgens DIN 84, DIN 912, DIN 6912, DIN 7513 en DIN 7984. Vooral geschikt voor gebruik op CNC- c.q. NC-machines.

Opslaan in lijst

€ 47,74/ stukexcl. btw

€ 57,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Snijlengte
62 mm
Totale lengte
123 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1897
Type
Trapboor
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS