Uitvoering: kort ontwerp, solide geleidingselementen, geharde en geslepen slijtdelen garanderen een hoge rondloopnauwkeurigheid en een lange levensduur. 100% rondloopnauwkeurigheidscontrole met verschillende meetdoorndiameters op verschillende meetpunten, gebaseerd op DIN ISO 10888. Het compacte ontwerp en de hoge stijfheid zorgen voor optimale bewerkingsresultaten. Door de geïntegreerde wormwielaandrijving worden hoge spankrachten bij geringe krachtsinspanning bereikt, aanspanmoment > 75 Nm bij Ø 13 mm. Door de zelfremmende werking van de wormwielaandrijving is de bewerking ook bij linksloop en snel afremmende spindel veilig.
Tolerantie conushoek: AT3
Oppervlakteruwheid van de conus: Ra < 0,001 mm
Max. toegestane toerental: 7000 omw/min
Balancering: voorgebalanceerd tot 7.000 omw/min met een resterende onbalans van max. 40 gmm
Toepassing: voor het boren, verzinken, ruimen, tappen en voor lichte fijnfreeswerkzaamheden. Voor gebruik in bewerkingscentra, bij draai-, boor- en freesmachines.
Leveringsomvang: korte boorhouder met inbussleutel.
€ 363,65/ stukexcl. btw
€ 440,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150