€ 4,62/ stukexcl. btw
€ 5,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Diameter | 7.4 mm |
Snijlengte | 34 mm |
Totale lengte | 74 mm |
Uitvoering | Profielgeslepen |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 1897 |
Type | Spiraalboor |
Tophoek | 130 ° |
Materiaal | HSS-co |
Spiraalhoek | 25 ° |
€ 32,98/ stukexcl. btw
€ 39,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026