€ 3,72/ stukexcl. btw
€ 4,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Diameter | 6.6 mm |
Snijlengte | 31 mm |
Totale lengte | 70 mm |
Uitvoering | Profielgeslepen |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 1897 |
Type | Spiraalboor |
Tophoek | 130 ° |
Materiaal | HSS-co |
Spiraalhoek | 25 ° |
€ 27,04/ stukexcl. btw
€ 32,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026