Eriks
FORMAT

FORMAT Korte boor DIN1897 HSSE type RVS 2,30mm

  • ERIKS:23408028
  • Fabrikant:4317784263498
Image 1
Korte boor met cil. schacht, type RVS; HSS Co5, profielgeslepen, Format

Uitvoering: DIN 1897.
Profielgeslepen, rechtssnijdend, met nauwkeurig geslepen punt en grote hittebestendigheid. Verdunning tot Ø 2,4 mm volgens DIN 1412, vorm A. Zijspaanhoek normaal, kerndikte groter dan normaal en spiraalhoek normaal.

Toepassing: geschikt voor gebruik op automaten, revolverbanken en handboormachines. Vooral geschikt voor roest- en zuurbestendige staalsoorten (RVS), verenstaal, austenitische staalsoorten, bijzondere legeringen zoals Hastelloy®, Inconel® en Nimonic®.

Opmerking: ook als set verkrijgbaar.
Opslaan in lijst

€ 1,38/ stukexcl. btw

€ 1,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
2.3 mm
Snijlengte
13 mm
Totale lengte
40 mm
Uitvoering
Profielgeslepen
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1897
Type
Spiraalboor
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-co
Spiraalhoek
25 °
Alternatieven

€ 6,34/ stukexcl. btw

€ 7,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026