€ 18,51/ stukexcl. btw
€ 22,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Diameter | 14.5 mm |
Snijlengte | 56 mm |
Totale lengte | 111 mm |
Uitvoering | Profielgeslepen |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 1897 |
Type | Spiraalboor |
Tophoek | 130 ° |
Materiaal | HSS-co |
Spiraalhoek | 25 ° |
€ 98,93/ stukexcl. btw
€ 119,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026