Eriks
FORMAT

FORMAT Korte boor DIN1897 HSSE TiN type RVS 3,40mm

  • ERIKS:23408157
  • Fabrikant:4317784264815
Image 1
Korte boor met cil. Schacht, TiN-coating, Format

Uitvoering: HSS Co5, DIN 1897, type RVS.
Profielgeslepen, rechtssnijdend, met nauwkeurig geslepen punt en grote hittebestendigheid. Verdunning tot Ø 2,4 mm volgens DIN 1412, vorm A. Zijspaanhoek normaal, kerndikte groter dan normaal en spiraalhoek normaal.

Toepassing: geschikt voor gebruik op automaten, revolverbanken en handboormachines. Vooral geschikt voor roest- en zuurbestendige staalsoorten (RVS), verenstaal, austenitische staalsoorten, bijzondere legeringen zoals Hastelloy, Inconel en Nimonic.
Opslaan in lijst

€ 6,49/ stukexcl. btw

€ 7,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Snijlengte
20 mm
Totale lengte
52 mm
Uitvoering
Profielgeslepen
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1897
Type
Spiraalboor
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-co
Spiraalhoek
25 °