Eriks
FORMAT

FORMAT Korte boor DIN1897 HSS type N 8,50mm

  • ERIKS:23408010
  • Fabrikant:4317784110310
Image 1
Korte boor met cil. Schacht, HSS profielgeslepen, FORMAT

Uitvoering: HSS, DIN 1897, type N.
Profielgeslepen, rechtssnijdend, met nauwkeurig geslepen punt. Verdunning tot Ø 2,4 mm net als kruisvormig geslepen; vanaf Ø 2,4 mm volgens DIN 1412, vorm A. Zijspaanhoek, kerndikte en spiraalhoek normaal.

Toepassing: voor gebruik op automaten, revolverbanken en handboormachines. Vooral geschikt voor bouwstaal en staalsoorten tot een sterkte van 800 N/mm² evenals voor dunwandige materialen (carrosseriebouw).

Opmerking: ook als set verkrijgbaar (bestelnummer 1055).
Opslaan in lijst

€ 4,39/ stukexcl. btw

€ 5,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
8.5 mm
Snijlengte
37 mm
Totale lengte
79 mm
Uitvoering
Profielgeslepen
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1897
Type
Spiraalboor
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS
Spiraalhoek
25 °
Alternatieven
Product Image

GUHRING Korte boor DIN1897 HSS type N 8,50mm

  • Eriks:11991252
  • Manufacturer:9002230085000

€ 17,02/ stukexcl. btw

€ 20,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026