€ 1,92/ stukexcl. btw
€ 2,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Diameter | 4.5 mm |
Snijlengte | 24 mm |
Totale lengte | 58 mm |
Uitvoering | Profielgeslepen |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 1897 |
Type | Spiraalboor |
Tophoek | 118 ° |
Materiaal | HSS |
Spiraalhoek | 25 ° |
€ 5,14/ stukexcl. btw
€ 6,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026