€ 1,67/ stukexcl. btw
€ 2,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Diameter | 4.2 mm |
Snijlengte | 22 mm |
Totale lengte | 55 mm |
Uitvoering | Profielgeslepen |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 1897 |
Type | Spiraalboor |
Tophoek | 118 ° |
Materiaal | HSS |
Spiraalhoek | 25 ° |
€ 5,00/ stukexcl. btw
€ 6,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026