€ 1,27/ stukexcl. btw
€ 1,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Diameter | 3.4 mm |
Snijlengte | 20 mm |
Totale lengte | 52 mm |
Uitvoering | Profielgeslepen |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 1897 |
Type | Spiraalboor |
Tophoek | 118 ° |
Materiaal | HSS |
Spiraalhoek | 25 ° |
€ 5,82/ stukexcl. btw
€ 7,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026