Eriks
FORMAT

FORMAT Korte boor DIN1897 HSS type N 13,0mm

  • ERIKS:12737525
  • Fabrikant:4317784533898
Image 1
Korte boor met cil. Schacht, HSS profielgeslepen, FORMAT

Uitvoering: HSS, DIN 1897, type N.
Profielgeslepen, rechtssnijdend, met nauwkeurig geslepen punt. Verdunning tot Ø 2,4 mm net als kruisvormig geslepen; vanaf Ø 2,4 mm volgens DIN 1412, vorm A. Zijspaanhoek, kerndikte en spiraalhoek normaal.

Toepassing: voor gebruik op automaten, revolverbanken en handboormachines. Vooral geschikt voor bouwstaal en staalsoorten tot een sterkte van 800 N/mm² evenals voor dunwandige materialen (carrosseriebouw).

Opmerking: ook als set verkrijgbaar (bestelnummer 1055).
Opslaan in lijst

€ 13,29/ stukexcl. btw

€ 16,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT