Eriks
FORMAT

FORMAT Korte boor DIN 1897 HSSE-PM TiALN type TF 4,30mm

  • ERIKS:14567642
  • Fabrikant:4317784592123
Image 1
Korte boor met cil. schacht

Uitvoering: met nauwkeurig geslepen punt.

Toepassing: krachtige spiraalboor met speciaal TF-profiel voor een verbeterde spaanvorming. Voor gebruik op NC-machines, automaten, revolverbanken en handboormachines. Uitgebreide toepassingen in alle, bij voorkeur langspanende, materialen tot ca. 1.300 N/mm², ook voor roestvrije, austenitische staalsoorten. Geschikt voor de droge bewerking van allerlei staalsoorten.

Opslaan in lijst

€ 15,05/ stukexcl. btw

€ 18,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT