Gebogen vlakbeitel, DIN 4977 - ISO5, HM-soort P 25/30 rechts, schacht vierkant:
Uitvoering: volgens DIN 4971 tot DIN 4981, resp. volgens werknormen DIN 263/282 en 283. Alle staalschachten met ca. 750 N/mm² hardheid en vlakgefreesd oplegvlak. Alle draaibeitels zijn voorzien van opgesoldeerde en scherpgeslepen hardmetalen snijplaat. Tolerantie totale lengte: max ± 5 %. Materiaal/snijplaten:
HM-soorten ISO-gebied P 25/30 en K10/20. Uitvoering: voor algemene draaiwerkzaamheden. P 25/30 is geschikt voor staal, gietstaal, langverspanende ijzermaterialen en tempergietijzer. K 10/20 heeft de voorkeur bij kortverspanende ijzermaterialen (b.v. Gietijzer tot 220 HB) en non-ferrometalen (zoals koper, messing en lichtmetalen). Alle draaibeitels zijn ook in de hardmetaalsoorten P 10, P 20, P 40, M 10/20 op aanvraag leverbaar.
Schacht-vierkant (geheel materieel): 16 x 16 mm
Totale lengte: 110 mm