Eriks
FORMAT

FORMAT Komborstel staal getordeerd 6mm 65x0,5mm

  • ERIKS:23288368
  • Fabrikant:4317784407106
Image 1
Komborstel, getordeerd

Uitvoering: met 6 mm-schacht.

Toepassing: voor gebruik in boormachines en hoogtoerige elektrische en persluchtgereedschappen. Voor het agressieve gebruik bij zware reinigingswerkzaamheden en voor de bewerking van grote vlakken. Voor het verwijderen van verf, bramen, slakken, roest, aanslag enz.

Opslaan in lijst

€ 11,65/ stukexcl. btw

€ 14,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draaddiameter
0.5 mm
Diameter borstel
65 mm